noscriptFluke 179 FLUKE MULTIMETER 1592842 | Cromwell Tools

Fluke

179 FLUKE MULTIMETER

SKU:

FLU5161179K

MPN:

1592842

Ft403854.00

ÁFA nélkül

Ft512894.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    179 True RMS Voltage & Current Measurements Multimeter
    0.09% basic accuracy, 6000 count resolution. Display hold and auto hold. Frequency and capacitance measurements. Resistance, continuity and diode measurements.
    Temperature measurements. Min-max-average recording.
    EN61010-1 Cat III 1000V/Cat IV 600V.
    Measures twice as fast as other multimeters.
    Accessories: 80BK temperature probe. Installed 9V battery. Test leads. Users manual.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969095860

    Gyártó cikkszáma

    179

    Max. AC feszültség

    1000V

    Max. DC feszültség

    1000V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv Tesztvezetékek

    Tömeg

    420g

    További jellemzők

    Digitális kijelző analóg vonalgrafikával és háttérvilágítással Hőmérséklet mérések

    UNSPSC Code

    41113630