noscriptFluke 177 MULTIMETER 1592874 | Cromwell Tools

Fluke

177 MULTIMETER

SKU:

FLU5161177H

MPN:

1592874

Ft354296.00

ÁFA nélkül

Ft449955.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This is the industry standard, with all the features you need to troubleshoot and repair so many problems in electrical and electronic systems.


    Fluke 177 Series digital multimeter give you True RMS voltage and current measurements, 6000-count resolution, manual and automatic ranging and provide frequency, capacitance, resistance, continuity and diode measurements. In addition, provide higher 0.09% basic accuracy, a digital display with analogue bar graph and backlit.


    Voltage DC: 0.1mV - 1000V
    Voltage AC: 0.1mV - 1000V


    Current DC: 0.01mA - 10A
    Current AC: 0.01mA - 10A


    Resistance: 0.1 - 50M Ohms
    Capacitance: 1nF - 100kHz
    Frequency: 0.01Hz - 100kHz
    Temperature: 0.1°C -40/400°C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969095891

    Gyártó cikkszáma

    177

    Max. AC feszültség

    1000V

    Max. DC feszültség

    1000V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv

    Tömeg

    420g

    További jellemzők

    Digitális kijelző analóg vonalgrafikával és háttérvilágítással Hőmérséklet mérések

    UNSPSC Code

    41113630