noscriptFluke 117 AUTO RANGING MULTIMETER C/W VOLT-ALERT 2583647 | Cromwell Tools

Fluke

117 AUTO RANGING MULTIMETER C/W VOLT-ALERT

SKU:

FLU5161127D

MPN:

2583647

Ft306660.00

ÁFA nélkül

Ft389458.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    117
    Ideal for demanding settings such as commercial buildings, hospitals and schools.
    Includes integrated non-contact voltage detection.
    Voltage max: 600V AC/DC.
    Current max: 20A AC.
    Capacitance max: 1000mF.
    Frequency max: 50kHz.
    Continuity: 600W.
    Diode Test: 2V.
    Safety rating: Cat III 600V.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969344852

    Gyártó cikkszáma

    117

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv

    Tömeg

    550g

    További jellemzők

    Három négyzet

    UNSPSC Code

    41113630