noscriptOxford 6"/150MM PRECÍZIÓS ABS DIGITÁLISTOLÓMÉRŐ | Cromwell Tools

Oxford

6"/150MM PRECÍZIÓS ABS DIGITÁLISTOLÓMÉRŐ

SKU:

OXD3312260K

Ft14544.00

ÁFA nélkül

Ft18470.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Precision ABSolute digital calipers have a thumb wheel for precise movement and a useful locking screw for checking repeat measurements. A measurement can be converted between inch/metric at the touch of a button. Non-output type.


    Resolution: 0.01mm/0.0005".
    Extra batteries available - Order Code EDI -904-4000K.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140059511

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    360g

    Féknyereg típusa

    Digitális tolómércék, Digitális tolómérők

    Felbontás

    0.01mm

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.03mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    További jellemzők

    Gyors reakcióidő Hajlított hüvelykujj markolat

    UNSPSC Code

    41111621