Senator

0-150MM/0-6" POLYCAL DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ

SKU:

SEN3311700K

MPN:

.

Ft7990.00

ÁFA nélkül

Ft10147.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Külső, belső méretek, lépésköz és mélység méréséhez. Mérések átváltása col, milliméter és törtek között. 1 db CR2032 típusú 3 V-os elemmel működik. Megfelel az EN 61000-6-3:2007 és az EN 61000-6-1:2007 szabványnak.


    Mérési tartomány: 0-150 mm / 0-6""
    Felbontás: 0,01 mm / 0,0005""
    Pontosság: ±0,02 mm / ±0,008""


    Tartalék elem megrendelési száma: EDI-904-3240K


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140259041

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    150g

    Féknyereg típusa

    Digitális tolómércék, Digitális tolómérők

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    PC730F-150

    Mérések

    Belső Külső – Mélység

    Mérési pontosság

    +/-0.08mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    További jellemzők

    Egy CR2032 3V elemmel működik

    UNSPSC Code

    41111621