Ft97843.00
ÁFA nélkül
Ft124260.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Water and dust resistant to IP54 specification. Functions: mm/inch conversion, on/off, zero setting. Patented ceramic capacitive sensor. Large LCD display. CR2032 battery. Accuracy to DIN 862. Resolution: 0.01mm/0.0005”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102100964 |
ECLASS Code | 21170108 |
Felbontás | 0.01mm |
Gyártó cikkszáma | MW110-20WR |
Mérések | Belső Külső |
Mérési pontosság | +/-0.02mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
Szabványoknak megfelet | DIN 862 |
További jellemzők | 4-way Measurement |
UNSPSC Code | 41111621 |