Kennedy

4" RUGÓS KÜLSŐ TAPINTÓKÖRZŐ

SKU:

KEN5180440K

Ft2990.00

ÁFA nélkül

Ft3797.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Minőségi acélból készült, polírozott kivitelben. Köszörült csúcsok, a két szár közötti távolság finomállítású átmenő orsóval állítható. A szárakat gyűrűs rugó köti össze. A tapintókörzőket külső és belső mérésekre, valamint távolságok vagy méretek összehasonlítására használják.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140060982

    ECLASS Code

    21170108

    Féknyereg típusa

    Rugómérők

    Mérések

    Külső

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mérési tartomány

    0 - 4 hüvelykig

    UNSPSC Code

    41111621