noscriptKennedy 6" RUGÓS OSZTÓKÖRZŐ | Cromwell Tools

Kennedy

6" RUGÓS OSZTÓKÖRZŐ

SKU:

KEN5180060K

Ft3520.00

ÁFA nélkül

Ft4470.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi acélból készült, polírozott kivitelben. Köszörült csúcsok, a két szár közötti távolság finomállítású átmenő orsóval állítható. A szárakat gyűrűs rugó köti össze, a körző forgatása recézett hosszabbító szárral történik. Az osztókörzők körök és ívek karcolására használhatók,a támasztószár helyét finom pontozással jelöljük ki.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140060883

    ECLASS Code

    21170108

    Féknyereg típusa

    Rugómérők

    Maximális pofanyitás

    150

    Mérések

    Külső

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mérési tartomány

    0 - 6 hüvelykig

    UNSPSC Code

    41111621