Ft41380.00
ÁFA nélkül
Ft52552.60
ÁFÁ-val
A tapintókaros mérőórákat átmérők és szűk hornyok mérésére használják nehezen hozzáférhető helyeken.
Belső mérésekhez:
Mérési tartomány: 55 - 75mm. Skálaosztás: .01mm.
Horonymélység: 8mm. Horonyszélesség: 3 mm.
Max. kinyúlás: 100mm.
Külső mérésekhez:
Mérési tartomány: 0 - 20mm. Skálaosztás: .01mm.
Horonymélység: 6mm. Horonyszélesség: 3mm.
Max. kinyúlás: 60mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154223 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 829g |
Féknyereg típusa | Számlapos tolómérők |
Felbontás | 0.01mm |
Mérések | Belső |
Mérési pontosság | +/-0.010mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 55 - 75 mm |
További jellemzők | Horonyszélesség: 3mm |
UNSPSC Code | 41111621 |