Ft39850.00
ÁFA nélkül
Ft50609.50
ÁFÁ-val
A tapintókaros mérőórákat átmérők és szűk hornyok mérésére használják nehezen hozzáférhető helyeken.
Belső mérésekhez:
Mérési tartomány: 55 - 75mm. Skálaosztás: .01mm.
Horonymélység: 8mm. Horonyszélesség: 3 mm.
Max. kinyúlás: 100mm.
Külső mérésekhez:
Mérési tartomány: 0 - 20mm. Skálaosztás: .01mm.
Horonymélység: 6mm. Horonyszélesség: 3mm.
Max. kinyúlás: 60mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154216 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 855g |
Féknyereg típusa | Számlapos tolómérők |
Felbontás | 0.01mm |
Mérések | Külső |
Mérési pontosság | +/-0.010mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 20 mm |
További jellemzők | Max. elérés: 100 mm |
UNSPSC Code | 41111621 |