noscriptKennedy 6" CSUKLÓS KÖRZŐ ÁLLÍTHATÓ HEGGYEL | Cromwell Tools

Kennedy

6" CSUKLÓS KÖRZŐ ÁLLÍTHATÓ HEGGYEL

SKU:

KEN5180540K

Ft5400.00

ÁFA nélkül

Ft6858.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi acélból készült, polírozott kivitelben. Csavarrögzítésű szárak. Állítható köszörült hegy, mely tároláshoz visszahúzható. A másik szár a csúcsánál szögben hajlított. A szárak felcserélhetők, így a hegy befelé vagy kifelé fordítható. Használható ívek és párhuzamos vonalak karcolására, a munkadarab élével megvezetve. Használható mérésre is a darab középpontjából.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110687

    ECLASS Code

    21170108

    Gyártó cikkszáma

    460-06

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mérési tartomány

    0 - 6 hüvelykig

    UNSPSC Code

    41111621