noscriptMitutoyo 530-312 6" X 150MM VERNIER CALIPER 530-312 | Cromwell Tools

Mitutoyo

530-312 6" X 150MM VERNIER CALIPER

SKU:

MIT3255235K

MPN:

530-312

Ft50547.00

ÁFA nélkül

Ft64194.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Series 530
    14° vernier face angle provides easy reading. Thumb wheel and locknut. Incorporates Quadri feature.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Beosztás

    0.02

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368900087

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    143g

    Féknyereg típusa

    Vernier mérőórák

    Gyártó cikkszáma

    530-312

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.03mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    További jellemzők

    Egyszerű és alapvető kialakítás Mérheti a külső és belső átmérőt (od és id), a mélységet és a lépéseket

    UNSPSC Code

    41111621