noscriptMitutoyo 500-172-21 200mm/8" DIGIMATIC CALIPER 500-172-30 | Cromwell Tools

Mitutoyo

500-172-21 200mm/8" DIGIMATIC CALIPER

SKU:

MIT3254561B

MPN:

500-172-30

Ft214338.00

ÁFA nélkül

Ft272209.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Resolution 0.01mm/0.0005"


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368668055

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    198g

    Féknyereg típusa

    Digitális tolómércék, Digitális tolómérők

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    500-172-30

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.02mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig

    További jellemzők

    Nagy LCD kijelző

    UNSPSC Code

    41111621