noscriptOxford 200MM/0.02MM ÓRÁS TOLÓMÉRŐK 3306324K | Cromwell Tools

Oxford

200MM/0.02MM ÓRÁS TOLÓMÉRŐK

SKU:

OXD3306324K

MPN:

3306324K

Ft27900.00

ÁFA nélkül

Ft35433.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Metrikus és angolszász méret is leolvasható
    • Skála beosztása 0,02 mm és 0,001 col
    • Pontosság: 0,04 mm / 0,0016 col.
    • A számlap forgatható a nulla beállításához
    • Hüvelykujjal finoman állítható kerék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140482180

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    221g

    Féknyereg típusa

    Számlapos tolómérők

    Felbontás

    0.02mm

    Mérések

    Belső Külső Lépés – Mélység

    Mérési pontosság

    0.04mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig

    Szabványoknak megfelet

    DIN 862

    UNSPSC Code

    41111621