Ft124609.00
ÁFA nélkül
Ft158253.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 112 - Inch
With 15° or 30° pointed anvils (0.3mm point radius), for measuring in areas of restricted access. Quick and easy wear adjustment, positive locking clamp and ratchet stop.
Accuracy:
Parallelism: 3µm.
Instrument error: +(2+L/75)µm (fraction rounded up).
Graduation: 0.001” (0.01mm).
L = Maximum measuring length.
1”/25mm = 55.3mm.
2”/50mm = 80.3mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.010mm |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368009599 |
Egy darab súlya | 205g |
Gyártó cikkszáma | 112-225 |
Mérési rendszer | angolszász, |
Tartalmazza: | Műanyag tok |
További jellemzők | Hegyes orsó és üllő f racsnis ütközővel az állandó erő érdekében |
UNSPSC Code | 41111601 |