noscriptMitutoyo 128-105 0-1" DEPTH MICROMETER 128-105 | Cromwell Tools

Mitutoyo

128-105 0-1" DEPTH MICROMETER

SKU:

MIT3251562C

MPN:

128-105

Ft97705.00

ÁFA nélkül

Ft124085.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Series 128
    Fixed rod type with bases hardened, precision ground and ­­micro-lapped. All other surfaces are satin chrome finished. The screw is also precision ground and lapped. Ratchet stop. Spanner wrench with each micrometer.


    Accuracy:
    Instrument error: ±3µm.
    Flatness of reference face (bottom face of base):
    1.3µm for 60mm/2.5” base.
    2µm for 100mm/4” base.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368016283

    Gyártó cikkszáma

    128-105

    Kijelző típusa

    analóg

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mikrométer fej adagolása

    +/-0.003mm

    Rudak száma

    0

    Tömeg

    200g

    További jellemzők

    Keményített és őrölt mikroburkolatú referenciafelülettel Rögzített rúdmodell alacsony hatótávolságú mérésekhez

    UNSPSC Code

    41111601