Ft35780.00
ÁFA nélkül
Ft45440.60
ÁFÁ-val
Ideális pontos mérésekhez, ez a nem digitális mélységmér' mikrométer 63 vagy 100mm-es krómozott rúddal rendelkezik, edzett és nemesített acélalappal. Egy praktikus tartódobozban leszállított "állandó mér'er't biztosító racsnit" tartalmaz, amely cserélhet' rudakra szerelhet'.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.01mm |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140247505 |
Kijelző típusa | analóg |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 25mm |
Mikrométer fej adagolása | +/-0.004mm |
Rudak száma | 1 |
Talp mérete | 100mm |
További jellemzők | Tartalmaz egy „állandó erőkötést” |
UNSPSC Code | 41111601 |