noscriptFluke T5-600 ELECTRICAL TESTERVOLT, CONTINUITY, CURRENT 609377 | Cromwell Tools

Fluke

T5-600 ELECTRICAL TESTERVOLT, CONTINUITY, CURRENT

SKU:

FLU5167050Q

MPN:

609377

Ft163668.00

ÁFA nélkül

Ft207858.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    TS-600
    4mm detachable probes, instruction sheet, continuity beeper, rugged enough to withstand 30m (10ft) drop. Features include continuity and auto power off.
    Voltage max: 600V, 600V DC.
    Current max: 100A.
    Resistance max: 1000W.
    Safety rating: Cat III.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969067225

    Gyártó cikkszáma

    T5-600

    UNSPSC Code

    41113637