Oxford

Oxford órás furatmérő

3 Elérhető opció(k)

29 mm (1 1/8”) mérőhíd
Alkalmas méret, központosság, kopás, kúposság stb. gyors és pontos mérésére furatok széles mérettartományában. Műhelyben vagy minőségellenőrzésnél történő alkalmazásra. Mindegyik típusnak egy fix és egy mozgó mérőcsapja, valamint egy önbeálló mérőhídja van. A névleges méret beállítógyűrű vagy mikrométer segítségével vehető fel. Ezután " nullázzuk" a mérőkészüléket az óraüvegkeret megfelelő pozícióba történő elforgatásával. Ha azt akarjuk ellenőrizni hogy a furat egy adott mérettűrésen belül van-e, a tűrésmutató igény szerint rögzíthető. A mérőcsapok rugóterhelésűek, hogy kiterjeszkedjenek a furatban. A pontos mérés érdekében a mérőkészülék szárát tartsuk párhuzamosan a furat tengelyével. Mindegyik típushoz cserélhető mérőcsapok tartoznak, melyek egy adott furat mérettartományt fednek le.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3