noscriptKennedy 4" 18 PENGÉS INCHES HÉZAGMÉRŐ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

4" 18 PENGÉS INCHES HÉZAGMÉRŐ KÉSZLET

SKU:

KEN5180650K

Ft2970.00

ÁFA nélkül

Ft3771.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű, edzett és polírozott kúpos pengék méretjelöléssel, acél tokban.


    Inch-es hézagmérő készletek:
    Gyártva a BS957:1941 Part1 szabvány előírásai szerint.
    10 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015” és 0.025”.
    18 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.014”, 0.015”, 0.019”, 0.020”, 0.024” és 0.025”.
    26 pengés: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”, 0.003”, 0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.013”, 0.014”, 0.015”, 0.016”, 0.017”, 0.018”, 0.019”, 0.020”, 0.021”, 0.022”, 0.023”, 0.024” és 0.025”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140003200

    Egy darab súlya

    65g

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Pengék száma

    18

    Szabványoknak megfelet

    DIN 2275

    További jellemzők

    A pengék egyértelműen meg vannak jelölve a könnyű azonosítás érdekében Edzett és polírozott kúpos pengék

    UNSPSC Code

    41111617