Kennedy

KENNEDY 3D TAPINTÓFEJ

SKU:

KEN3022010K

Ft233350.00

ÁFA nélkül

Ft296354.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    A 3D tapintófejek új generációja, mindhárom tengely (X,Y,Z) gyors, pontos beállítására analóg differenciál kijelzõvel. Használható az összes CNC, NC vagy DRO szerszámgéppel, valamint EDM/szikraforgácsoló gépekkel is - a tapintócsúcs elektromosan szigetelve van az orsótól. Univerzális - egy készülék mér
    hosszúságot, magasságot, átmérõt, központot. A tengelymozgás irányától függetlenül pozitív leolvasást kapunk. Nincs szükség számolásra vagy hibakorrekcióra. Növeli a termelékenységet és a hatékonyságot, csökkenti a darabidõt. A tapintócsúcs kialakítása révén egy névleges terhelésnél elõbb eltörik, mielõtt a
    munkadarab vagy a tapintófej megsérülne. A három csatlakozófejes tapintócsúcs másodpercek alatt kicserélhetõ, speciális szerszámigény nélkül.
    Elõre beállítva max. 0.01 mm központosságra.
    Számlap átmérõje: 50 mm.
    Befogószár átmérõje: 16mm.


    a. Hosszmérés
    b. Magasságmérés
    c. Furatok elméleti középpontjának és átmérõjének megállapítása.
    Állítsuk a tapintócsúcsot nagyjából a furat középpontjába. Mérjük meg az A távolságot és osszuk el 2-vel (P).
    Mérjük meg a B távolságot Y irányban a P ponton keresztül, és osszuk 2-vel.
    Az eredmény: az elméleti középpont (M).
    Ismételjük meg az A távolság mérését.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140257498

    ECLASS Code

    27209005

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    106000-2MM

    Hossz

    125mm

    Indikátor átmérője

    50mm

    Szár átmérője

    16mm

    Terméktípus

    3D Axis Gauge

    Tömeg

    89g

    UNSPSC Code

    41111920