Ft4430.00
ÁFA nélkül
Ft5626.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Eredetileg textilipari vizsgálatokra használták, de alkalmazzák papír, fotók, nyomtatott dokumentumok stb. ellen'rzésére is.
30mm átmér'. 30mm átmér'jű üveg lencsék. 6x nagyítás. 38mm(11/2") hatótávolság. 25mm (1") négyszögletes látómez'. Metrikus és inches fokbeosztás. 1mm és 1/8" osztásköz. Használat után laposra összehajtható. Fekete porbevonatú alaptest. Műanyag tárcában.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140015753 |
ECLASS Code | 21170616 |
Felületkezelés | Porbevonatú |
Lencse átmérője | 30mm |
Nagyítás | 6x |
Tartalmazza: | Műanyag pénztárca Zsebnagyítók |
Terméktípus | Zsebnagyítók |
További jellemzők | Lapos hajtogatás |
Tükör átmérője | (3) 8mm |
UNSPSC Code | 41111713 |