noscriptOxford VILÁGÍTÓ ASZTALI NAGYÍTÓ – ÁLLÍTHATÓ KARRAL 5 DIOPTR 2.25X9.4W LTS120-61-5D | Cromwell Tools

Oxford

VILÁGÍTÓ ASZTALI NAGYÍTÓ – ÁLLÍTHATÓ KARRAL 5 DIOPTR 2.25X9.4W

SKU:

OXD3162610K

MPN:

LTS120-61-5D

Ft35410.00

ÁFA nélkül

Ft44970.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 127 mm-es (5”-os) átmérőjű lencsék 2,25-szeres nagyítást biztosítanak a jobban látható részletek érdekében
    • A 1143 mm (45”) hosszúságú karral jól állítható a munkaterületen.
    • 180°-ban állítható kar és 160°-ban állítható lámpa a precízebb munka érdekében
    • Dioptria: 5
    • Alkalmas munkahelyre, hobbikhoz és látáskárosult emberek számára


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    Dioptria

    5D

    EAN

    5036140463615

    ECLASS Code

    21170616

    Gyártó cikkszáma

    K LTS120-61-5D

    Kar hossza

    1143mm

    Kar típusa

    Állítható

    Lencse átmérője

    127mm

    Nagyítás

    2.25

    Tartalmazza:

    Adapter bilincs

    Terméktípus

    Nagyítók munkapadra

    További jellemzők

    Hosszú élettartamú hatékonyság

    Tükör átmérője

    127mm

    UNSPSC Code

    41111713