Stahlwille

12921 M2.1/4"/57mm TELESCOPIC ST/ST ROUND MIRROR

SKU:

STH5181279J

MPN:

77401057

Ft27189.00

ÁFA nélkül

Ft34530.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Unbreakable mirrors made of stainless steel
    No bolted joints
    Rust-proof stainless steel telescopic arm
    Universal joint (180° action), self-tensioning
    Special plastic handle ensures a firm grip and safe working, resistant to chemicals


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Stahlwille

    EAN

    4018754235858

    ECLASS Code

    21170616

    Gyártó cikkszáma

    77401057

    Kar hossza

    921mm

    Kar típusa

    Teleszkópos

    Terméktípus

    Teleszkópos tükör

    Tömeg

    70g

    Tükör átmérője

    57mm

    Tükör hossza

    57mm

    UNSPSC Code

    41111713