Ft75660.00
ÁFA nélkül
Ft96088.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SS3650 modell Kiváló min'ségű precíziós lencsék. Porvéd' sapkák az okulárra és az objektív lencsére. Gumi bevonatú készüléktest. Háromlábú állvány, rögzítési csatlako-zóval. Hordtáska vállszíjjal, lencsetisztító textilkend'. A táska rekeszekre osztott, a távcs' és az állvány külön tárolásához.
Tartozékok: Lencsevéd' sapka, hordtáska vállszíjjal, lencsetisztító textilkend', háromlábú állvány.
Alkalmazási területek: Utazás, szabadtéri sportok nézése, természet megfigyelése.
Prizma típusa: Porro
Nagyítás: 18 - 36x
Objektív lencse: 50mm
Látószög: 26 - 43°
Látótér 1000 m-nél: 23 - 38m
Kilép'pupilla: 1.5 - 4mm
Fókuszálás módja: Manuális
Méretek: (Szé. x Ma. x Mé.) 380 x 360 x 330mm
Súly állvánnyal együtt: 1190g
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rutland Pro |
EAN | 5036140025523 |
ECLASS Code | 27201100 |
Gyártó cikkszáma | SS3650 |
Lencse átmérője | 50mm |
Nagyítás | 18-36 |
UNSPSC Code | 41111717 |