Rutland Pro

10X42 TÁVCSŐ

SKU:

RTL3181600K

Ft33690.00

ÁFA nélkül

Ft42786.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Model TP1042
    Ez a Rutland távcs' er's, 10x nagyítású, Porro prizmával, 6°-os széles látószöggel, és 42 mm-es objektív lencsével. Ez a távcső erős, mégis kis pupillatávolságú, így elsősorban gyerekek számára ideális. A távcső külső háza gumírozott bevonatú, mely kényelmes fogást, és mérsékelt ütésállóságot biztosít. A fókuszpont egyenletesen állítható a középen elhelyezett fókuszáló gombbal.
    Tartozékok: Lencsevédő sapkák, tok, nyakszíj és lencsetisztító textilkendő.


    Prizma típusa: Porro
    Nagyítás: 10x
    Objektív lencse: 42mm
    Látószög: 6°
    Látótér 1 000 m-nél: 105m
    Kilép' pupilla: 4.2mm
    Fókuszálás módja: Manuális
    Legközelebbi fókuszálási távolság: 4m
    Méretek (Szé x Ma x Mé): 110 x 168 x 65mm
    Súly: 775g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland Pro

    EAN

    5036140047129

    ECLASS Code

    27201100

    Gyártó cikkszáma

    BN5093

    Lencse átmérője

    42mm

    Nagyítás

    10x

    UNSPSC Code

    41111717