Ft29930.00
ÁFA nélkül
Ft38011.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Edzett acélból készült, precíziósan köszörült. Három állítható szárral, melyek rözít'csavarral er'síthet'k a talphoz. Egy sima, párhuzamos szár, mellyel műhelyderékszögként használható, egy 30° -ban illetve 45°-ban lesarkalt szár szögek ellen'rzésére, illetve egy keskeny, metrikus és inch-es skálabeosztású szár.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140111899 |
ECLASS Code | 21170207 |
Gyártó cikkszáma | AS/4 |
Hossz | 100mm |
Méret | 102mm |
Tartalmazza: | ferde élű penge sima párhuzamos penge |
UNSPSC Code | 27111800 |