Kennedy

1/4"X5/16" CSUKLÓCSAP SZERELVÉNY

SKU:

KEN3333000K

Ft3940.00

ÁFA nélkül

Ft5003.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1) valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy bels' menetes furattal rendelkez' fazékmágnesekhez.


    Keresztrúd szerelvény
    Fül adapterrel, szűkít'persellyel. 12 mm-es keresztrúdhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    5/16" és 1/4" Csappantyú, 10mm Sávhoz

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107229

    ECLASS Code

    21020801

    Menet mérete

    M8 x 1.25mm

    Méret

    1/4"x5/16"

    Típus

    Állvány szerelvények

    UNSPSC Code

    23152203