Ft4930.00
ÁFA nélkül
Ft6261.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1)
valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy belső menetes furattal rendelkező fazékmágnesekhez.
Fül adapterrel, szűkítőpersellyel. 10 mm-es keresztrúdhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | 4, 6 és 8mm Csappantyú, 12mm Sávhoz |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107250 |
ECLASS Code | 21020801 |
Menet mérete | M8 x 1.25mm |
Méret | 12mm |
Típus | Állvány szerelvények |
UNSPSC Code | 23152203 |