Ft5830.00
ÁFA nélkül
Ft7404.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1) valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy bels' menetes furattal rendelkez' fazékmágnesekhez.
Szerelvény nagy igénybevételre
A KEN- 333-2100K és KEN- 333-2030K típusok standard tartozéka.
Oszlop: 12 x 175mm.
Keresztrúd: 10 x 165mm.
Menetes csonk: M8 x 1.25mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | 1/4" Belső átmérőjű Kapocs, Spiott átmérő 1/8", 1/4", 5/16" és 3/8" |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107151 |
ECLASS Code | 21020801 |
Menet mérete | M8 x 1.25mm |
Méret | Átlós rudazat: 10 x 165 mm Oszlop: 12 x 175 mm |
Típus | Nagy teherbírású felszerelések |
UNSPSC Code | 23152203 |