Ft27874.00
ÁFA nélkül
Ft35399.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Test Leads - TL75-1
Pair of PVC insulated testleads with shrouded banana plugs and Hardpoint test probes with protective caps .
IEC 61010 : Cat III 1000 V / Cat IV 600 V
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Fluke multimeters |
Brand | Fluke |
EAN | 0095969589895 |
Gyártó cikkszáma | TL75-1 |
Tartalom | 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs |
Terméktípus | Tesztvezetékek |
UNSPSC Code | 39121435 |