Ft24684.00
ÁFA nélkül
Ft31348.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
•Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
•Leak-proof, liner-less design
•Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
•Heavy duty and very durable in use
•Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
•Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
•Good chemical resistance
•Batch certificate available to download online
•Autoclavable at 121°C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Bottle Type | diplomázott |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030508 |
Gyártó cikkszáma | BWP0250P |
Kapacitás | 250ml |
Magasság | 140mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Neck Type | Széles |
UNSPSC Code | 41121804 |