Ft13900.00
ÁFA nélkül
Ft17653.00
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Próbadarab tartólap, behatoló testek, etalonok.
Nagy lapos tartólap -9100K
Kis lapos tartólap -9110K
V-hornyos tartólap -9120K
Gyémánt behatoló test -9150K
Acélgolyó behatoló test -9160K
Rockwell etalon -9210K
Rockwell etalon -9220K
Rockwell etalon -9230K
Rockwell etalon -9240K
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153974 |
Méret | 60mm x 40mm x 10mm |
Terméktípus | Alap vizsgálati blokk |
UNSPSC Code | 41114611 |