Pyrex

BEAKER LOW FORM 250ml 1000/10D (SGL)

SKU:

PRX3872010K

MPN:

1000/10D (SGL)

Ft5660.00

ÁFA nélkül

Ft7188.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Complies with ISO 3819. Manufactured from Pyrex borosilicate glass. Excellent thermal performance. High resistance to chemical attack. White graduations and marking spot.


    Available in 25ml, 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 400ml and 1000ml capacities, in singles or in packs of 10. Other sizes on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    üveg,

    Átmérő

    70mm

    Beaker Type

    Low Form Beaker

    Brand

    Pyrex

    ECLASS Code

    32030100

    Ellenállási jellemzők

    Chemical-resistant Heat-resistant

    Gyártó cikkszáma

    1000/10D (SGL)

    Kapacitás

    250ml

    Magasság

    95mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szabványoknak megfelet

    DIN 12331 ISO 3819

    UNSPSC Code

    41121803