noscript1818 3000x1800mm WELDINGBLANKET | Cromwell Tools

(Unbranded)

1818 3000x1800mm WELDINGBLANKET

SKU:

CTL8857818R

Ft243979.00

ÁFA nélkül

Ft309853.33

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For protection of the workpiece near to the weld area and other nearby components from weld spatter and grinding sparks.
    Available in two types: glass fibre for protection up to 600°C and silicate fibre for protection up to 1200°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kvarc

    anyag vastagság

    1.3mm

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21080901

    Gyártó cikkszáma

    1818

    Magasság

    3m

    Súly/anyag

    1150g/m²

    Szélesség

    1.8m

    UNSPSC Code

    23271718

    Withstand Temperatures up to

    1150°C