Ft14982.00
ÁFA nélkül
Ft19027.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fully compatible with most heavy-duty welding shanks and blowpipes - For use with HD shanks and Saffire 5, 4, 3; Citogas HDT200 and use mixer 143758. Up to 766,000Btu/h can be achieved from 5H when used on 1144/1143 with adaptor.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | NM stílusú vágópisztoly |
Anyag | Réz |
Brand | (Unbranded) |
Btu/h (1000's) | 183-361 |
ECLASS Code | 21089103 |
Fúvóka mérete | 3H |
Fúvóka típusa | P-H-propán fűtőfúvóka |
Gyártó cikkszáma | 1219 |
Terméktípus | Fűtőfúvóka |
UNSPSC Code | 23271711 |
Üzemanyag típusa | Oxigén/propán |