Ft1592.00
ÁFA nélkül
Ft2021.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For use with lightweight shank and welding mixer, above.
Plate thickness refers to mild steel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Type 5,4,3 Style Cutting Attachments with a Suitable Welding Mixer |
Anyag | Tellúr réz |
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21089103 |
Fúvóka mérete | No.3 |
Fúvóka típusa | Könnyű lengett fúvókával - hegesztés/fűtés |
Gyártó cikkszáma | 1163 |
Lemez vastagsága | 1.5-2.0mm |
Terméktípus | Hegesztőpisztoly |
UNSPSC Code | 23271711 |
Üzemanyag típusa | Oxigén/acetilén |