Ft504.00
ÁFA nélkül
Ft640.08
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2% cériumos szürke volfrámelektródák
Váltó- és egyenáramú hegesztésre
egyaránt alkalmas, de jól teljesít alacsony
áramerősségű, egyenáramú hegesztésnél.
A 2% tóriumos volfrámelektródák nem
radioaktív helyettesítője, mivel hasonlóan a
tóriumos elektródákhoz, ezek is szénacélhoz,
rozsdamentes acélhoz, valamint nikkel-, réz- és
titánötvözetekhez használhatók a legjobban.
Kicsi, aprólékos hegesztéshez ideális.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21089104 |
Electrode Size | 1.6mm |
Gyártó cikkszáma | 1111 |
Hossz | 150mm |
Szabványoknak megfelet | DIN EN 26848 |
Terméktípus | 0.8% Zirconiated |
UNSPSC Code | 23271407 |
Welding Current | AC |