noscriptSWP 1097 1.6mm CERIATED GREYTUNGSTEN ELECTRODES 1097 | Cromwell Tools

SWP

1097 1.6mm CERIATED GREYTUNGSTEN ELECTRODES

SKU:

CTL8891097Y

MPN:

1097

Ft456.00

ÁFA nélkül

Ft579.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2% cériumos szürke volfrámelektródák
    Váltó- és egyenáramú hegesztésre
    egyaránt alkalmas, de jól teljesít alacsony
    áramerősségű, egyenáramú hegesztésnél.
    A 2% tóriumos volfrámelektródák nem
    radioaktív helyettesítője, mivel hasonlóan a
    tóriumos elektródákhoz, ezek is szénacélhoz,
    rozsdamentes acélhoz, valamint nikkel-, réz- és
    titánötvözetekhez használhatók a legjobban.
    Kicsi, aprólékos hegesztéshez ideális.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    EAN

    5055128800525

    ECLASS Code

    21089104

    Electrode Size

    1.6mm

    Gyártó cikkszáma

    1097

    Hossz

    150mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN 26848

    Terméktípus

    2% Ceriated

    UNSPSC Code

    23271407

    Welding Current

    AC/DC