Ft25220.00
ÁFA nélkül
Ft32029.40
ÁFÁ-val
Két mérőórával felszerelve, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják.
4.0 bar-os oxigénnyomás-szabályozó
300 bar teljes kapacitás.
10.0 bar-os oxigénnyomás-szabályozó
300 bar teljes kapacitás. Alsó bemeneti csatlakozás, mely megfelelő a felső nyomáscsökkentő szelepekhez. 1/4”-es párhuzamos menetes mérőórák, szabvány 3/8”-es BSPmenetes kimeneti és 5/8”-es bemeneti csatlakozás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bemeneti csatlakozás | 5/8 hüvelyk BSP |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140067486 |
ECLASS Code | 36609090 |
Gáz típusa | oxigén |
Kimeneti csatlakozás | 3/8in BSP |
Maximális bemeneti nyomás | 300bar |
Maximális kimeneti nyomás | 10 (Sáv) |
Szabályozó típusa | Egy szakasz |
Szabványoknak megfelet | EN 2503:2009 EN ISO 5171:2009 |
UNSPSC Code | 23271707 |