Kennedy

SSA ACETILÉN REDUKTOR 25 BAR :0-1.5BAR

SKU:

KEN8844200K

MPN:

SSA

Ft25220.00

ÁFA nélkül

Ft32029.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Két mérőórával felszerelve, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Az argonnyomás-szabályozó kimeneti mérőórája 0 - 35 l/perc átfolyásra van kalibrálva. Az acetilénnyomás-szabályozó kalibrált átfolyási mérési tartománya 0 - 1.5 bar, 250 bar teljes kapacitás mellett.
    Jellemzők: Akár 80m3/h (2824 ft3/h) átfolyás, 300 bar kapacitás. Két mérőóra, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Alsó bemeneti csatlakozás, mely megfelelő a felső nyomás-csökkentő szelepekhez. 1/4"-es párhuzamos menetes mérőórák. Szabvány 3/8"-es BSPmenetes kimenet. 5/8"-esBSP menetes bemeneti csatlakozás.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8 hüvelyk BSP-LH

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140067493

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    Acetilén

    Kimeneti csatlakozás

    3/8in BSP-LH

    Maximális bemeneti nyomás

    300bar

    Maximális kimeneti nyomás

    1.5 Bár

    Szabályozó típusa

    Egy szakasz

    Szabványoknak megfelet

    BS EN ISO 9002 EN 2503:2009

    UNSPSC Code

    23271707