Ft3000.00
ÁFA nélkül
Ft3810.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
PVC coated for use with steel wire. Colour coded to indicate wire size: 0.6 - 0.9mm Blue, 1.0 - 1.2mm Red.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bélés típusa | Acél |
Brand | Abicor Binzel |
EAN | 4036584056368 |
ECLASS Code | 21089290 |
Gyártó cikkszáma | 122.0039 |
Hossz | 5m |
Ilyen huzalmérethez: | 1 1.2mm |
Szín | Acél |
UNSPSC Code | 23271408 |
Zseblámpához: | MB 401 D MB 501 D |