Ft17520.00
ÁFA nélkül
Ft22250.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Csavarodás- és zúzásálló tömlők az iparági szabványos 3/8" BSP csatlakozással a szabályzó végen. A lángvisszacsapás ellen a hegesztőpisztoly végén a tömlők biztonsági visszacsapó szeleppel rendelkeznek. Az oxigéncsatlakozások jobbmenetesek, az éghető gázcsatlakozások balmenetesek. Az EN 559/BS EN ISO 3821 szabványok szerint készült.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21089090 |
External Diameter | 13mm |
Furatátmérő | 6mm |
Gyártó cikkszáma | A1333 |
Hossz | 20m |
Maximális hőmérséklet | +70°C |
Minimum Temperature | -30°C |
Szabványoknak megfelet | EN559:1994 ISO 3821 |
Szín | Piros |
Típus | Acetilén |
Tömeg | 0.18kg |
Töml'k Csatlak | 3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut |
UNSPSC Code | 40142017 |