SWP

10MM X 10M OXIGÉNTÖMLŐ 3/8" -3/8"

SKU:

CTL8857955B

MPN:

O1341

Ft11712.00

ÁFA nélkül

Ft14874.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Csavarodás- és zúzásálló tömlők az iparági szabványos 3/8" BSP csatlakozással a szabályzó végen. A lángvisszacsapás ellen a hegesztőpisztoly végén a tömlők biztonsági visszacsapó szeleppel rendelkeznek. Az oxigéncsatlakozások jobbmenetesek, az éghető gázcsatlakozások balmenetesek. Az EN 559/BS EN ISO 3821 szabványok szerint készült.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    17mm

    Furatátmérő

    10mm

    Gyártó cikkszáma

    O1341

    Hossz

    5m

    Maximális hőmérséklet

    +70°C

    Minimum Temperature

    -30°C

    Szabványoknak megfelet

    EN559:1994 ISO 3821

    Szín

    KÉK

    Típus

    oxigén

    Tömeg

    0.27kg

    Töml'k Csatlak

    3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    UNSPSC Code

    40142017