noscriptAbicor Binzel 140.0054 CONTACT TIP 0.8mm HD-MB25/26/36 140.0054 | Cromwell Tools

Abicor Binzel

140.0054 CONTACT TIP 0.8mm HD-MB25/26/36

SKU:

BZL8831417J

MPN:

140.0054

Ft734.00

ÁFA nélkül

Ft932.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Contact Tips
    Also compatible with Parweld torches.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    8mm

    Brand

    Abicor Binzel

    EAN

    4036584144546

    ECLASS Code

    21089290

    Gyártó cikkszáma

    140.0054

    Hossz

    28mm

    Ilyen huzalmérethez:

    0.8mm

    Menet mérete

    M6

    Terméktípus

    Heavy Duty Cu Cr Zr

    UNSPSC Code

    23271408

    Zseblámpához:

    MB25 MB36