Kennedy

NSZIPPANTÓ

SKU:

KEN5168500K

Ft11540.00

ÁFA nélkül

Ft14655.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    DSGPRM
    Robusztus eloxált alumínium test és acél dugattyú. Az ón olvadék eltávolítása rugóterhelésű dugattyú segítségével történik, mely vákuumot hoz létre a szerszám hengerében. Kihúzórugó működteti mely a vákuumkamrán kívül helyezkedik el. PTFE szippantócső az ón tapadásának megakadályozására. Szippantócső mérete: 3 mm
    külső átm. x 1.5 mm, belső átm. x 20 mm hossz.


    KEN-516-8505K: Tartalék szippantócső (5 db/cs)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110656

    ECLASS Code

    21089101

    Gyártó cikkszáma

    DSGPRM 587

    Használatra ezzel:

    Forrasztópáka

    Hossz

    190mm

    UNSPSC Code

    23271809