Kennedy

Hegesztő elektródák gyengén ötvözött acélokhoz

3 Elérhető opció(k)

E7018 (’Alacsony hidrogén’)
Bázikus bevonatú, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok, csőmunkák és kovácsolt darabok. Ideális acélöntvények és géprészek javítására. Gyakran használják olyan helyeken, ahol a rutilos lerakódás repedés kockázatát jelentené.
Áramnemek és polaritás: AC (min 70V nyitott áramkör) és DC+. Optimális gyökölés
kezelhetőség DC-használatával érhető el.

Javasolt áramerősségek:
Méret (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Méret (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Méret (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3