Ft98152.00
ÁFA nélkül
Ft124653.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High quality rutile coated, all positional rods. Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work, especially under site conditions.
N.B. suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC plus/minus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő (mm) | 4mm |
Besorolás | AWS A/SFA 5.1-91 E6013 |
Brand | Murex |
ECLASS Code | 21089090 |
Elektróda hossza | 450mm |
Elektróda típusa | Vodex |
Gyártó cikkszáma | 4752404300 |
Terméktípus | E6013 |
Tömeg | 7.5kg |
UNSPSC Code | 23271810 |