Ft3198.00
ÁFA nélkül
Ft4061.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
SIP Arc Welding Electrode
Size: 3.25mm.
Pack Qty : 10
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő (mm) | 3.25mm |
Brand | SIP |
EAN | 5012713026944 |
ECLASS Code | 21089090 |
Gyártó cikkszáma | 2694 |
Terméktípus | E6013 |
UNSPSC Code | 23271810 |