Ft63432.00
ÁFA nélkül
Ft80558.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For use with Ar or Ar-He shielding gas. Precision layer wound.
SIF MIG
Made to BS 2901/1 : 1983 5356 & AWS A5.10-92 ER 5356. Plate, pipe tube, forgings and cast alloys with up to 5% magnesium content and for welding dissimilar aluminium grades.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag típusa | Alumínium |
Brand | Sif |
ECLASS Code | 21081003 |
Gyártó cikkszáma | WO271065 |
Huzal átmérője | 1.0mm |
Tekercs mérete | 6.5kg |
UNSPSC Code | 23271813 |